Cuscinetto radiale a sfere FAG 6213-Z, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6213-Z
Rubix:160000000374237
Produttore:0190028580000
EAN:4054372708336
0190028580000-CUSCINETTO A SFERE 6213-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190028580000-CUSCINETTO A SFERE 6213-Z


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni affidabili e una durata eccezionale in una vasta gamma di applicazioni industriali. Questo modello specifico presenta una struttura robusta.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a una fila di sfere, il che gli conferisce un’elevata capacità di carico radiale consentendo al contempo una velocità di rotazione elevata. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza meccanica e una maggiore stabilità durante il funzionamento. Questo modello è dotato di una flangia metallica, che garantisce un'efficace protezione contro l'ingresso di contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è ridotta grazie alla sua flangia metallica che impedisce la penetrazione di contaminanti. Tuttavia, si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per individuare eventuali segni di usura o guasti prematuri. Anche l’uso di lubrificanti adeguati e il mantenimento di un’adeguata pulizia intorno al cuscinetto contribuiscono a prolungarne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico che offre un'efficace protezione contro le impurità. Questo design aiuta a prevenire guasti prematuri e a ridurre le esigenze di manutenzione.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere funziona efficacemente in condizioni di carico radiale elevato, mantenendo al contempo una velocità di rotazione ottimale. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza all’usura, migliorando l’affidabilità operativa. La flangia metallica è particolarmente efficace nel prevenire l’ingresso di agenti contaminanti, riducendo così le esigenze di manutenzione e aumentando la durata del prodotto. Questo cuscinetto è progettato per offrire prestazioni stabili anche in ambienti industriali difficili.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono grande robustezza e la capacità di sopportare carichi radiali elevati. È comunemente utilizzato in attrezzature industriali quali macchine utensili e impianti di trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1030 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-z
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite8600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84821090
€ 38,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.