Cuscinetto radiale a sfere SNR 6204ZZ, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6204.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6204ZZ
Rubix:999250616004030
Produttore:6204ZZ
EAN:3413520124878
CUSCINETTI A SFERE 6204ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6204ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Peso0,109 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.