Cuscinetto radiale a sfere FAG 6221-2Z, Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 105 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6221-2Z
Rubix:160000000374305
Produttore:0191059910000
EAN:4012801278348


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 0191059910000-CUSCINETTO A SFERE 6221-2Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3990 g |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Regime di riferimento | 4650 rpm |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 105000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 141000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore