Cuscinetto radiale a sfere FAG 6316-J20AB-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6316-J20AB-C3
Rubix:999210325076825
Produttore:0709471390030
EAN:4012802878257
0709471390030-CUSCINETTO A SFERE 6316-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709471390030-CUSCINETTO A SFERE 6316-J20AB-C3


Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato per diverse applicazioni industriali e offre prestazioni elevate e isolamento elettrico grazie al suo rivestimento in ceramica. Il suo design aperto richiede una manutenzione accurata per mantenere prestazioni ottimali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato con una struttura aperta, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e stabilità. Il gioco radiale C3 presente in questo modello consente di compensare lievi dilatazioni termiche, garantendo così prestazioni costanti anche in condizioni di funzionamento variabili. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, riducendo al minimo i rischi di correnti parassite che potrebbero compromettere le apparecchiature.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, pertanto è fondamentale garantire una manutenzione rigorosa per mantenere prestazioni ottimali. L’assenza di tenuta lo rende più vulnerabile alla polvere e ad altri contaminanti. È quindi fondamentale controllare regolarmente il cuscinetto per evitare l’accumulo di sporco che potrebbe comprometterne il funzionamento e ridurne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una corona è progettato senza sistema di tenuta, il che lo rende più vulnerabile alle particelle di polvere e ad altri contaminanti. Sebbene questo design aperto favorisca un'efficace dissipazione del calore, richiede una manutenzione più rigorosa per prevenire la contaminazione. Si raccomanda quindi di utilizzarlo in ambienti a basso rischio di contaminazione e dove sia possibile effettuare una manutenzione regolare.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si distingue per diverse caratteristiche che ne migliorano le prestazioni e la durata. Il suo design aperto favorisce una dissipazione termica ottimizzata, essenziale per le applicazioni che funzionano ad alta velocità. Il rivestimento in ceramica sull’anello esterno offre un efficace isolamento elettrico, proteggendo il cuscinetto dalle correnti parassite e prolungandone così la durata, prevenendo al contempo danni ai componenti dell’apparecchiatura. La gabbia in lamiera d’acciaio, dal canto suo, rafforza la stabilità del cuscinetto e ne aumenta la resistenza alle vibrazioni, contribuendo così a migliorare le prestazioni complessive. Il gioco radiale C3 consente di gestire piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una maggiore durata.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali, quali motori elettrici, macchine utensili e generatori. Il suo design aperto lo rende particolarmente adatto ad ambienti a basso rischio di contaminazione. È perfettamente indicato per sistemi che richiedono isolamento elettrico, il che lo rende particolarmente utile nei settori dell’energia e delle apparecchiature elettroniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3750 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20ab
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84821090
462,80 IVA esclusa
/ Unità
564,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.