Cuscinetto radiale a sfere FAG 6216-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6216-C3
Rubix:160000000374132
Produttore:0167213650030
EAN:4012801077408
0167213650030-CUSCINETTO A SFERE 6216-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167213650030-CUSCINETTO A SFERE 6216-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1460 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r55000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr77000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
48,51 IVA esclusa
/ Unità
59,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.