Cuscinetto radiale a sfere FAG R12-HLC, Diametro esterno: 41.275 mm | Larghezza: 7.938 mm | Diametro interno: 19.05 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:R12-HLC
Rubix:999210330085313
Produttore:0656300840000
EAN:4012802501094
0656300840000-CUSCINETTO A SFERE R12-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno41,275 mm
Larghezza7,938 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0656300840000-CUSCINETTO A SFERE R12-HLC


Il cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali che richiedono una capacità di carico affidabile e facilità di montaggio. Questo modello aperto, privo di guarnizioni, offre un attrito ridotto e consente di raggiungere elevate velocità di rotazione. Il suo design aperto favorisce una migliore dissipazione del calore e un accesso diretto ai componenti interni, rendendolo ideale per ambienti puliti e sistemi che richiedono una lubrificazione regolare.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere si distingue per la sua struttura a una fila in lamiera d’acciaio, che garantisce un’eccellente resistenza a carichi radiali e assiali moderati. È progettato in misure imperiali (pollici), il che lo rende perfettamente adatto alle macchine costruite secondo gli standard anglosassoni. Progettato senza guarnizioni di tenuta, riduce al minimo l’attrito interno, migliorando così l’efficienza energetica e riducendo l’usura prematura. Il suo gioco radiale standard (CN) assicura un funzionamento fluido e stabile. La sua capacità di funzionare a velocità elevate lo rende una soluzione adatta alle applicazioni in cui le prestazioni e la durata sono fondamentali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede una lubrificazione frequente per garantirne il corretto funzionamento e ottimizzarne la durata. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso ai componenti interni per l’applicazione del lubrificante, che sia grasso o olio, a seconda delle condizioni d’uso. Si raccomandano controlli regolari per monitorare lo stato del lubrificante, la temperatura e le vibrazioni, garantendo così prestazioni ottimali. Un ambiente pulito è fondamentale per limitare l’intrusione di contaminanti che potrebbero compromettere l’efficienza del cuscinetto. In caso di segni di usura, si raccomanda una sostituzione tempestiva per evitare un ulteriore deterioramento dell’attrezzatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto aperto non dispone di alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni quali polvere, particelle e umidità. L’assenza di guarnizioni garantisce un raffreddamento ottimale e un accesso diretto per la manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità e affidabilità. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che soddisfano gli standard più rigorosi.

Vantaggi principali:
• Basso attrito che consente velocità di rotazione elevate.
• Facilità di manutenzione grazie al design aperto.
• Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
• Design robusto che garantisce un'eccellente resistenza agli urti e all'usura.
• Adatto ad ambienti puliti o poco contaminati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole e da costruzione, nonché per sistemi di trasmissione. È comunemente utilizzato nelle macchine utensili, nelle attrezzature per la movimentazione e negli elettrodomestici. Il suo design aperto lo rende una scelta ottimale per le applicazioni industriali che richiedono un raffreddamento efficace e un facile accesso alla lubrificazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53,1 g
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno41,275 mm
Larghezza7,938 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serier1
Codice doganale84821090
€ 10,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.