Cuscinetto radiale a sfere INA 203-XL-NPP-B, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti ritti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:203-XL-NPP-B
Rubix:160000000403670
Produttore:0008081210000
EAN:4012802425383
0008081210000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 203-XL-NPP-B
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008081210000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 203-XL-NPP-B


Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo cuscinetto a sfere autoallineante INA è ideale per le applicazioni più impegnative. Dotato di un anello esterno sferico e di un anello interno aderente, garantisce una distribuzione uniforme del carico e un'eccellente durata. Il design sigillato e la lubrificazione a lunga durata garantiscono un funzionamento regolare e una manutenzione ridotta, anche in condizioni difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere autoallineante è progettato per ridurre il disallineamento e ottimizzare le prestazioni dei sistemi meccanici. Il suo design con anello esterno sferico facilita l'adattamento nei cuscinetti flangiati, garantendo un'installazione semplificata e una maggiore stabilità. Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, è ideale per l'uso in ambienti difficili. Inoltre, il suo sistema di tenuta avanzato, costituito da rondelle in acciaio zincato e da una guarnizione in NBR, lo protegge efficacemente dagli agenti contaminanti.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere INA è progettato per ridurre al minimo la manutenzione grazie alla sua lubrificazione a vita. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di controllare periodicamente le condizioni della tenuta e di effettuare una pulizia delicata in caso di accumulo di detriti. Il rispetto delle temperature di esercizio consigliate contribuirà a prolungarne la durata e a mantenere la massima efficienza.

Guarnizione:
Progettato per operare in ambienti difficili, questo cuscinetto incorpora un sistema di tenuta P, costituito da rondelle in acciaio zincato combinate con una guarnizione NBR precaricata assialmente. Questo design offre un'eccellente protezione contro polvere, umidità e agenti contaminanti, prolungando la durata del cuscinetto e riducendo i requisiti di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
INA è un marchio riconosciuto del Gruppo Schaeffler, specializzato nella produzione di cuscinetti di precisione e soluzioni ingegneristiche. Con decenni di esperienza, offre prodotti ad alte prestazioni per diversi settori industriali. Il suo marchio X-life garantisce cuscinetti con capacità di carico e durata maggiori, in grado di soddisfare le richieste degli ambienti più esigenti.

Benefici principali:
- Autoallineamento: riduzione del disallineamento e ottimizzazione delle prestazioni.
- Maggiore durata: etichetta X-life, che garantisce una longevità superiore.
- Eccellente sigillatura: protetta da contaminanti, umidità e polvere.
- Facile installazione: compatibile con i cuscinetti montati a incasso.
- Bassa manutenzione: funzionamento regolare e duraturo.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente indicato per sistemi di trasmissione, macchine per l'imballaggio e trasportatori. Il design robusto e la tenuta ottimale ne fanno una scelta privilegiata per gli ambienti in cui affidabilità e durata sono essenziali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie2..-xl-npp-b
Regime limite11100 rpm
Precisioneg0
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,94 IVA esclusa
/ Unità
13,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.