Cuscinetto radiale a sfere NSK 6305C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6305
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6305C3
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
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6305.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20600 N |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione