Cuscinetto radiale a sfere FAG 6228-C3, Diametro esterno: 250 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6228-C3
Rubix:160000000374163
Produttore:0167219930030
EAN:4012801077859
0167219930030-CUSCINETTO A SFERE * 6228-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167219930030-CUSCINETTO A SFERE * 6228-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x250x250 mm
Peso8070 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento3600 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr188000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 306,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 373,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.