Cuscinetto radiale a sfere FAG 6213-2Z, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6213-2Z
Rubix:160000000374289
Produttore:0167210630000
EAN:4054372708312
0167210630000-CUSCINETTO A SFERE 6213-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167210630000-CUSCINETTO A SFERE 6213-2Z


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1030 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-2z
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84821090
38,29 IVA esclusa
/ Unità
46,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.