Cuscinetto radiale a sfere FAG F63800-2Z-HLC, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:F63800-2Z-HLC
Rubix:999210325076860
Produttore:0764897790000
EAN:4047643001892
0764897790000-CUSCINETTO A SFERE F63800-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0764897790000-CUSCINETTO A SFERE F63800-2Z-HLC


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti rigidi a sfere sono componenti essenziali in numerosi sistemi meccanici. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, questo modello si distingue per la facilità di montaggio e la durata. Dotato di flange metalliche, offre una protezione efficace contro gli agenti contaminanti, limitando al contempo le perdite per attrito. Il suo gioco radiale interno standard garantisce un funzionamento fluido ed equilibrato, ottimizzandone così l’efficienza e la durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura robusta a singola fila di sfere. La sua tenuta, garantita da flange metalliche in lamiera d’acciaio, costituisce una barriera efficace contro le particelle di medie dimensioni, preservando così i componenti interni dall’usura. La gabbia in acciaio ottimizza la distribuzione dei carichi, riducendo il surriscaldamento e le vibrazioni. Adatto ad applicazioni che richiedono rotazioni ad alta velocità, questo cuscinetto presenta un basso attrito per il massimo rendimento. La sua configurazione prelubrificata garantisce una messa in servizio immediata senza necessità di manutenzione immediata.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per una manutenzione minima. Lubrificato a vita con grasso ad alte prestazioni, non richiede rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e le interruzioni della produzione. Tuttavia, si raccomanda un’ispezione regolare per individuare eventuali rumori anomali, aumenti di temperatura o vibrazioni eccessive.

Tenuta:
Le flange metalliche garantiscono un'efficace protezione contro i contaminanti solidi e preservano la qualità del lubrificante interno. Questo design limita l'attrito esterno, preservando così le prestazioni del cuscinetto nel lungo periodo.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.

Vantaggi chiave:
• Rendimento ottimizzato: basso attrito per la massima efficienza.
• Maggiore protezione: flange metalliche che riducono i rischi di contaminazione.
• Elevata velocità di rotazione: adatto ad applicazioni industriali esigenti.
• Elevata durata: gabbia in lamiera d’acciaio che offre una maggiore resistenza.
• Manutenzione ridotta: lubrificato a vita, per ridurre al minimo i costi di manutenzione.

Applicazioni:
• Sistemi di trasporto e dispositivi di movimentazione: utilizzati nelle linee di produzione e nei magazzini per una gestione efficiente dei carichi sottoposti a sollecitazioni continue.
• Attrezzature agricole e macchine edili: adatti alle condizioni impegnative delle macchine agricole e edili.
• Settore automobilistico: integrati in cambi, sistemi di sterzo e motori per garantire robustezza e stabilità.
• Macchine utensili: utilizzati in fresatrici, trapani e torni che richiedono una maggiore durata per operazioni ripetute sotto carico.
• Attrezzature industriali e riduttori: garantiscono affidabilità e robustezza per carichi elevati e velocità moderate.
• Elettrodomestici: garantiscono una lunga durata con una manutenzione ridotta per motori e componenti interni.
• Applicazioni specifiche: rulli di guida, motori di trazione e rulli di trascinamento per laminatoi, che offrono prestazioni affidabili in vari settori industriali, tra cui la trasformazione alimentare e l’edilizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,4 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serief6380
Codice doganale84821010
€ 13,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.