Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-Z, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6309-Z
Rubix:999210325076221
Produttore:0167235970000
EAN:4047643307512
0167235970000-CUSCINETTO A SFERE 6309-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167235970000-CUSCINETTO A SFERE 6309-Z


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso858 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-z
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Codice doganale84821090
€ 22,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.