Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2Z/C2ELHT23, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6004-2Z/C2ELHT23
Rubix:170000000476317
Produttore:83251
EAN:7316570840292


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2Z/C2ELHT23
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è dotato di due flange metalliche, che offrono un'efficace protezione contro i contaminanti di medie dimensioni, garantendo così una maggiore durata e una manutenzione ridotta. Grazie al gioco radiale interno ridotto e alla lubrificazione con grasso al litio, questo cuscinetto è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono precisione e protezione dai detriti.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è progettato con un gioco radiale interno C2E, inferiore al gioco standard C2, garantendo così un attrito controllato. È perfettamente adatto alle applicazioni in cui precisione e sicurezza sono fondamentali. Le sue flange metalliche in lamiera d’acciaio formano una barriera meccanica che impedisce l’ingresso di contaminanti e la fuoriuscita del lubrificante. È lubrificato a vita con grasso a base di litio, efficace in un ampio intervallo di temperature, da -50 a +140 °C. Questo cuscinetto è in grado di sopportare carichi radiali elevati, tollerando al contempo carichi assiali moderati.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è lubrificato a vita con un grasso di alta qualità, riducendo così i costi di manutenzione. Le due flange proteggono dalle perdite di lubrificante, ma anche dai detriti solidi di dimensioni medio-grandi, riducendo la manutenzione e prolungando la durata del cuscinetto. Tuttavia, a causa del gioco ridotto (C2E), sono necessarie ispezioni regolari per prevenire l’usura prematura. Si raccomanda di monitorare i rumori, la temperatura e l’integrità del cuscinetto, nonché di pulire le superfici esterne per rimuovere polvere e detriti. In caso di segni di usura, si consiglia la sostituzione immediata per evitare danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due flange metalliche in lamiera d’acciaio. Lo spazio ristretto tra queste due flange e i componenti interni forma una barriera meccanica che limita l’intrusione di detriti e la perdita di lubrificante. La tenuta è sufficiente a proteggere dalla maggior parte dei contaminanti solidi, ma risulta meno efficace in presenza di umidità.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Gioco radiale interno ridotto (C2E) per una maggiore precisione;
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange metalliche;
- Lubrificazione a vita che riduce i costi di manutenzione;
- Grasso al litio adatto a temperature estreme, da -50 a +140 °C;
- Progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un montaggio a pressione, come i sistemi di trasmissione nei robot industriali o i motori con scarse variazioni termiche. È inoltre molto efficace per le apparecchiature di misurazione o le stampanti industriali, dove è essenziale un controllo preciso dei giochi interni. Il suo utilizzo è ideale in ambienti a basse vibrazioni e a velocità moderata, offrendo un buon compromesso tra protezione, precisione e durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è progettato con un gioco radiale interno C2E, inferiore al gioco standard C2, garantendo così un attrito controllato. È perfettamente adatto alle applicazioni in cui precisione e sicurezza sono fondamentali. Le sue flange metalliche in lamiera d’acciaio formano una barriera meccanica che impedisce l’ingresso di contaminanti e la fuoriuscita del lubrificante. È lubrificato a vita con grasso a base di litio, efficace in un ampio intervallo di temperature, da -50 a +140 °C. Questo cuscinetto è in grado di sopportare carichi radiali elevati, tollerando al contempo carichi assiali moderati.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è lubrificato a vita con un grasso di alta qualità, riducendo così i costi di manutenzione. Le due flange proteggono dalle perdite di lubrificante, ma anche dai detriti solidi di dimensioni medio-grandi, riducendo la manutenzione e prolungando la durata del cuscinetto. Tuttavia, a causa del gioco ridotto (C2E), sono necessarie ispezioni regolari per prevenire l’usura prematura. Si raccomanda di monitorare i rumori, la temperatura e l’integrità del cuscinetto, nonché di pulire le superfici esterne per rimuovere polvere e detriti. In caso di segni di usura, si consiglia la sostituzione immediata per evitare danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due flange metalliche in lamiera d’acciaio. Lo spazio ristretto tra queste due flange e i componenti interni forma una barriera meccanica che limita l’intrusione di detriti e la perdita di lubrificante. La tenuta è sufficiente a proteggere dalla maggior parte dei contaminanti solidi, ma risulta meno efficace in presenza di umidità.
Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.
Punti di forza:
- Gioco radiale interno ridotto (C2E) per una maggiore precisione;
- Protezione efficace contro i contaminanti grazie alle flange metalliche;
- Lubrificazione a vita che riduce i costi di manutenzione;
- Grasso al litio adatto a temperature estreme, da -50 a +140 °C;
- Progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono un montaggio a pressione, come i sistemi di trasmissione nei robot industriali o i motori con scarse variazioni termiche. È inoltre molto efficace per le apparecchiature di misurazione o le stampanti industriali, dove è essenziale un controllo preciso dei giochi interni. Il suo utilizzo è ideale in ambienti a basse vibrazioni e a velocità moderata, offrendo un buon compromesso tra protezione, precisione e durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Peso | 68,4 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Serie | 6004 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9950 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione