Cuscinetto radiale a sfere FAG 63009-2RSR, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:63009-2RSR
Rubix:160000000374066
Produttore:0167226390000
EAN:4012801325929


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0167226390000-CUSCINETTO A SFERE 63009-2RSR
Il cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più esigenti. Si distingue per la sua struttura robusta a singola fila di sfere, dotata di due guarnizioni di tenuta in gomma. Queste caratteristiche garantiscono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti esterni, prolungando così la durata del prodotto e assicurando al contempo un funzionamento fluido ed efficiente.
Caratteristiche:
Il cuscinetto rigido a sfere FAG è a singola fila di sfere e offre un perfetto equilibrio tra robustezza e fluidità di movimento. La presenza di due guarnizioni di tenuta in gomma assicura un'efficace protezione contro l'infiltrazione di polvere, sporco e umidità, contribuendo a una lunga durata e a una riduzione delle esigenze di manutenzione. Inoltre, la gabbia in lamiera d'acciaio ottimizza la distribuzione delle forze e garantisce una maggiore resistenza ai carichi radiali dinamici e statici.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione minima, principalmente grazie alle sue guarnizioni in gomma. Tuttavia, si raccomanda di verificare regolarmente lo stato di tali guarnizioni e di assicurarsi che non vi siano perdite di lubrificante. Un controllo periodico della temperatura e del rumore di funzionamento consente di individuare rapidamente eventuali anomalie.
Tenuta:
La tenuta è una delle caratteristiche chiave di questo cuscinetto rigido a sfere. Grazie alle due guarnizioni in gomma, il cuscinetto è perfettamente protetto dall’ingresso di polvere, sporco e umidità. Inoltre, queste guarnizioni consentono di trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, garantendo un funzionamento fluido e riducendo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta qualità. I cuscinetti FAG sono sinonimo di precisione, durata e prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti. Il marchio FAG appartiene al gruppo Schaeffler, che impiega oltre 60.000 persone in tutto il mondo.
Caratteristiche:
Il cuscinetto rigido a sfere FAG è a singola fila di sfere e offre un perfetto equilibrio tra robustezza e fluidità di movimento. La presenza di due guarnizioni di tenuta in gomma assicura un'efficace protezione contro l'infiltrazione di polvere, sporco e umidità, contribuendo a una lunga durata e a una riduzione delle esigenze di manutenzione. Inoltre, la gabbia in lamiera d'acciaio ottimizza la distribuzione delle forze e garantisce una maggiore resistenza ai carichi radiali dinamici e statici.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione minima, principalmente grazie alle sue guarnizioni in gomma. Tuttavia, si raccomanda di verificare regolarmente lo stato di tali guarnizioni e di assicurarsi che non vi siano perdite di lubrificante. Un controllo periodico della temperatura e del rumore di funzionamento consente di individuare rapidamente eventuali anomalie.
Tenuta:
La tenuta è una delle caratteristiche chiave di questo cuscinetto rigido a sfere. Grazie alle due guarnizioni in gomma, il cuscinetto è perfettamente protetto dall’ingresso di polvere, sporco e umidità. Inoltre, queste guarnizioni consentono di trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, garantendo un funzionamento fluido e riducendo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta qualità. I cuscinetti FAG sono sinonimo di precisione, durata e prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti. Il marchio FAG appartiene al gruppo Schaeffler, che impiega oltre 60.000 persone in tutto il mondo.
Punti di forza
Tenuta: le due guarnizioni in gomma proteggono efficacemente dagli agenti esterni e impediscono la fuoriuscita del lubrificante. Il cuscinetto dura più a lungo e funziona in modo silenzioso.
Gabbia in lamiera d’acciaio: migliore distribuzione dei carichi su ciascuna sfera, migliorando la durata del cuscinetto.
Singola fila di sfere: maggiore velocità di rotazione e capacità di sopportare carichi assiali moderati.
Gabbia in lamiera d’acciaio: migliore distribuzione dei carichi su ciascuna sfera, migliorando la durata del cuscinetto.
Singola fila di sfere: maggiore velocità di rotazione e capacità di sopportare carichi assiali moderati.
Applicazioni
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato nelle trasmissioni, nelle attrezzature agricole e nei sistemi di trasporto. Si rivela utile in ambienti in cui sono presenti agenti contaminanti, come gli stabilimenti di trasformazione o le aziende agricole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 328 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 630..-2rsr |
| Regime limite | 4950 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione