Cuscinetto radiale a sfere SKF 6304 TN9/C4, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6304 TN9/C4
Rubix:160000000359806
Produttore:43616
EAN:7316577067418
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6304 TN9/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6304 TN9/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere, con la sua gabbia in poliammide rinforzata, è progettato per sopportare velocità molto elevate, anche sotto carico. Ideale per applicazioni impegnative, riduce al minimo l’attrito e il calore generato, garantendo una rotazione fluida e una maggiore durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che gli conferisce grande robustezza e riduce l’attrito, anche ad alta velocità. Il suo gioco radiale interno di tipo C4 consente una maggiore ampiezza di movimento, limitando così il grippaggio o il blocco degli elementi volventi anche in condizioni di carico elevato. Il basso attrito produce inoltre meno calore, mentre il suo design aperto favorisce un’efficace dissipazione termica.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, è essenziale una manutenzione regolare. Il suo design aperto consente facili ispezioni e lubrificazioni periodiche. La gabbia in poliammide rinforzata gli permette di funzionare con una ridotta quantità di lubrificante, limitando così i rischi di grippaggio. Si raccomanda tuttavia di mantenere un’adeguata lubrificazione utilizzando un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni d’uso. Controlli regolari del rumore, della temperatura e del gioco radiale sono fondamentali per individuare segni di usura prematura e intervenire tempestivamente.

Tenuta:
Questo modello di cuscinetto non dispone di alcun sistema di tenuta, il che lo rende completamente esposto all’ambiente esterno. Questa mancanza di protezione significa che non è protetto da agenti contaminanti quali polvere o liquidi, il che può causare l’intrusione di sporco e perdite di lubrificante. D’altra parte, questo design aperto consente un’eccellente dissipazione del calore e un accesso diretto per la manutenzione, il che rappresenta un vantaggio in ambienti puliti e controllati.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Eccellente capacità di funzionare a velocità molto elevate;
- Bassa coppia di resistenza e attrito interno che garantiscono prestazioni fluide;
- Maggiore durata grazie alla leggerezza e alla robustezza della gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro;
- Fabbisogno di manutenzione ridotto e semplificato grazie al suo design aperto, che facilita l’accesso per gli interventi.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono velocità molto elevate, con notevoli sbalzi di temperatura o quando carichi pesanti provocano una maggiore dilatazione. È presente nelle unità di essiccazione delle macchine per la produzione della carta, nei motori di trazione dei treni, nei vagli vibranti, nei raccordi idraulici, nelle scatole del cambio dei trattori, nonché in apparecchiature di uso comune quali motori elettrici, ventilatori e macchine utensili, dove le sue prestazioni e la sua durata sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso134 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento30000 rpm
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.