Cuscinetto radiale a sfere SKF 635, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:635
Rubix:160000000358125
Produttore:44204
EAN:7316577093653
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 635

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 635


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere in miniatura del marchio SKF offre prestazioni affidabili in diverse applicazioni meccaniche. Il suo design aperto garantisce una coppia di resistenza molto bassa. Supporta carichi radiali e presenta una buona tolleranza ai carichi assiali. Grazie al basso attrito e al funzionamento fluido, consente rotazioni ad altissima velocità, ideali per sistemi che richiedono un'elevata efficienza energetica. Questo cuscinetto si distingue per le sue dimensioni ridotte, con un foro inferiore a 10 mm.

Caratteristiche:
Questo piccolo cuscinetto è caratterizzato da un design aperto, senza guarnizioni, che consente una facile lubrificazione e un accesso diretto ai componenti. Essendo un cuscinetto miniaturizzato, è particolarmente adatto ad applicazioni di precisione in cui lo spazio è limitato. Supporta carichi radiali leggeri e carichi assiali minimi in entrambe le direzioni, il che lo rende molto versatile per i meccanismi di piccole dimensioni. Il gioco radiale standard garantisce un funzionamento fluido e una bassa resistenza all’attrito, riducendo così le perdite di energia e migliorando l’efficienza complessiva. Questo cuscinetto tollera velocità di rotazione elevate, rendendolo ideale per sistemi in miniatura. La sua struttura in lamiera d’acciaio assicura una buona durata, sebbene la sua protezione contro la corrosione sia limitata.

Manutenzione:
Poiché questo cuscinetto a sfere non è sigillato, richiede una manutenzione regolare per garantirne le prestazioni e prolungarne la durata. È fondamentale lubrificare periodicamente il cuscinetto, utilizzando un lubrificante di alta qualità adatto alle condizioni di utilizzo. Le ispezioni devono includere la verifica del rumore, della temperatura, nonché dello stato delle sfere e delle piste di rotolamento. Anche la pulizia delle superfici e il controllo del gioco radiale sono fondamentali per prevenire l’usura prematura e garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido miniaturizzato a sfere non dispone di alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni quali polvere o umidità. L’assenza di guarnizioni lo rende più esposto all’ambiente, il che può causare perdite di lubrificante e la penetrazione di detriti. Questo tipo di cuscinetto è quindi adatto principalmente ad ambienti puliti e controllati o a montaggi incassati.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e sistemi di trasmissione di potenza. Fondato nel 1907, il marchio è rinomato per la sua innovazione, la qualità superiore e l’affidabilità. SKF si impegna a fornire soluzioni che migliorino l’efficienza e la sostenibilità in vari settori industriali, offrendo una gamma completa di prodotti ad alta precisione.

Punti di forza:
- Funzionamento fluido con bassa resistenza all’attrito, che riduce il consumo energetico.
- Serie miniaturizzata con foro inferiore a 10 mm.
- Adatto a velocità molto elevate.
- Maggiore robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce durata e stabilità.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto a sfere miniaturizzato è essenziale in applicazioni in cui lo spazio è limitato e la precisione è fondamentale. È comunemente utilizzato in dispositivi medici portatili, misuratori di portata, giroscopi, dispositivi di assistenza respiratoria, nonché in apparecchiature ottiche ed elettroniche. La loro capacità di funzionare ad alte velocità con un attrito ridotto li rende ideali per meccanismi che richiedono una rotazione fluida e precisa. Inoltre, il loro design compatto consente una facile integrazione in sistemi miniaturizzati, garantendo al contempo prestazioni affidabili e durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x19x19 mm
Peso8,1 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento80000 rpm
Regime limite50000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r950 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2340 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
2,38 IVA esclusa
/ Unità
2,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.