Cuscinetto radiale a sfere SNR 6010EE, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6010.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6010EE
Rubix:999221201000027
Produttore:6010EE
EAN:3413520114152
CUSCINETTO 6010EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6010EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21500 N
Peso0,25 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.