Cuscinetto radiale a sfere FAG 6324-J20AA-C3, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6324-J20AA-C3
Rubix:999210325076509
Produttore:0390159800030
EAN:4026677986412
0390159800030-CUSCINETTO A SFERE 6324-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390159800030-CUSCINETTO A SFERE 6324-J20AA-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG si distingue per il design a singola fila di sfere, che consente una distribuzione omogenea dei carichi radiali. È realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una maggiore resistenza alla deformazione sotto carico. La presenza del gioco radiale C3 è una caratteristica importante, che consente un maggiore gioco interno per gestire al meglio le deformazioni termiche e meccaniche. Il rivestimento in ceramica sull’anello esterno garantisce l’isolamento elettrico, riducendo così il rischio di danni causati dalle correnti vaganti. Il suo design aperto, privo di guarnizioni o deflettori, favorisce un’efficace dissipazione del calore. I cuscinetti a una fila di sfere tollerano solo lievi disallineamenti; le superfici di appoggio devono quindi essere perfettamente allineate. I disallineamenti causano una rotazione irregolare delle sfere e provocano sollecitazioni aggiuntive nel cuscinetto, riducendone così la durata di vita. Affinché tali sollecitazioni rimangano contenute, per i cuscinetti a sfere a una fila sono ammessi solo lievi difetti di allineamento (a seconda del carico).

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere non presenta né guarnizioni né deflettori di tenuta, il che consente un’efficace dissipazione del calore. Il suo design aperto implica che debba essere utilizzato in ambienti relativamente puliti per evitare l’ingresso di contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni. Il design aperto favorisce una migliore gestione del calore, ma richiede una maggiore attenzione alla pulizia dell’ambiente di lavoro. Questo modello richiede una manutenzione regolare per garantire buone prestazioni.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per l’eccezionale qualità dei suoi cuscinetti e componenti meccanici. In qualità di membro del gruppo Schaeffler, FAG beneficia di una profonda competenza e di una continua innovazione nel campo della produzione di soluzioni di movimento. Il marchio si distingue per il suo impegno verso la precisione, la durata e le prestazioni, soddisfacendo i requisiti più rigorosi del settore.

Punti di forza

- Maggiore durata: il rivestimento in ceramica sull’anello esterno protegge il cuscinetto dalle correnti elettriche parassite, prolungandone la durata.
- Versatilità: in grado di sopportare carichi radiali e assiali, questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.
- Affidabilità migliorata: il gioco radiale C3 consente una migliore gestione delle deformazioni termiche, garantendo prestazioni stabili nel lungo periodo.
- Design robusto: la gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme dei carichi e una resistenza ottimale anche in presenza di sollecitazioni elevate.

Applicazioni

Questo tipo di cuscinetto è versatile e adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato in motori elettrici, ventilatori, riduttori e varie macchine industriali in cui l’affidabilità e la durata sono fondamentali. È inoltre adatto a una varietà di apparecchiature, ma in ambienti particolarmente esigenti come l’industria agroalimentare e farmaceutica, potrebbero essere necessarie soluzioni di protezione aggiuntive a causa della sua mancanza di tenuta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12800 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza55 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20aa
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite3500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r195000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr225000 N
Codice doganale84821090
€ 1001,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 1222,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.