Cuscinetto radiale a sfere SKF 16007/C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:16007/C3
Rubix:160000000358498
Produttore:34390
EAN:7316577298096


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 16007/C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie al suo design aperto, questo prodotto consente un facile accesso per la manutenzione e favorisce una dissipazione termica ottimale.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio. Con un gioco radiale interno di tipo C3, è appositamente progettato per sopportare elevate velocità di rotazione riducendo al contempo l’attrito interno. Questo modello è aperto, ovvero privo di sistema di tenuta. La sua capacità di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati lo rende una scelta privilegiata per numerose applicazioni.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantire prestazioni ottimali. Richiede una lubrificazione regolare, sia con grasso che con olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Le ispezioni devono includere il controllo del rumore e della temperatura, nonché lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di alcuna tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Il suo design aperto espone il cuscinetto alla polvere e ai liquidi, il che può causare perdite di lubrificante e l’intrusione di sporcizia. Questa mancanza di protezione richiede una maggiore attenzione durante l’utilizzo in condizioni potenzialmente contaminanti.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici e delle soluzioni di lubrificazione. L’azienda si distingue per la sua continua innovazione e il suo impegno nel migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Presente in circa quaranta settori industriali, SKF offre prodotti di alta qualità che garantiscono prestazioni e durata.
Punti di forza:
• Capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, ottimizzando le prestazioni.
• Manutenzione semplificata: il design aperto facilita l’accesso per la manutenzione e le ispezioni.
• Bassa coppia di resistenza: riduce l’attrito interno, consentendo un utilizzo efficiente a velocità elevate.
• Resistenza termica: progettato per gestire le variazioni di temperatura, evitando sollecitazioni interne.
• Durata prolungata: una manutenzione regolare e una lubrificazione adeguata garantiscono una longevità eccezionale.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per diverse applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici, nei ventilatori e nelle macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Grazie al suo design, è particolarmente adatto ad ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Se ne raccomanda l’uso in condizioni operative controllate, garantendo così prestazioni ottimali e una maggiore durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio. Con un gioco radiale interno di tipo C3, è appositamente progettato per sopportare elevate velocità di rotazione riducendo al contempo l’attrito interno. Questo modello è aperto, ovvero privo di sistema di tenuta. La sua capacità di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati lo rende una scelta privilegiata per numerose applicazioni.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantire prestazioni ottimali. Richiede una lubrificazione regolare, sia con grasso che con olio, a seconda delle condizioni di utilizzo. Le ispezioni devono includere il controllo del rumore e della temperatura, nonché lo stato delle sfere e delle piste di rotolamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di alcuna tenuta contro gli agenti contaminanti esterni. Il suo design aperto espone il cuscinetto alla polvere e ai liquidi, il che può causare perdite di lubrificante e l’intrusione di sporcizia. Questa mancanza di protezione richiede una maggiore attenzione durante l’utilizzo in condizioni potenzialmente contaminanti.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici e delle soluzioni di lubrificazione. L’azienda si distingue per la sua continua innovazione e il suo impegno nel migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Presente in circa quaranta settori industriali, SKF offre prodotti di alta qualità che garantiscono prestazioni e durata.
Punti di forza:
• Capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, ottimizzando le prestazioni.
• Manutenzione semplificata: il design aperto facilita l’accesso per la manutenzione e le ispezioni.
• Bassa coppia di resistenza: riduce l’attrito interno, consentendo un utilizzo efficiente a velocità elevate.
• Resistenza termica: progettato per gestire le variazioni di temperatura, evitando sollecitazioni interne.
• Durata prolungata: una manutenzione regolare e una lubrificazione adeguata garantiscono una longevità eccezionale.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per diverse applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici, nei ventilatori e nelle macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Grazie al suo design, è particolarmente adatto ad ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Se ne raccomanda l’uso in condizioni operative controllate, garantendo così prestazioni ottimali e una maggiore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 108 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 160 |
| Regime di riferimento | 24000 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8150 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13000 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione