Cuscinetto radiale a sfere SKF 6207-2RS1NR, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6207-2RS1NR
Rubix:170000000477287
Produttore:139084
EAN:7316575802516
CUSCINETTI RADIALI A SFERE 6207-2RS1NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI A SFERE 6207-2RS1NR


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso288 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime limite6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
€ 43,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.