Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-C-HRS>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6002-C-HRS>V
Rubix:999210820053204
Produttore:0957694630000
EAN:4054372949630
0957694630000-CUSCINETTO A SFERE 6002-C-HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957694630000-CUSCINETTO A SFERE 6002-C-HRS>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente meccanico di precisione, progettato per offrire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni industriali. Questo prodotto combina robustezza, affidabilità ed efficienza per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali più diversi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una fila di sfere, ideale per sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. È dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati, che garantiscono una tenuta ottimale contro polvere, umidità e altri agenti contaminanti. La gabbia in lamiera d’acciaio di alta qualità assicura una distribuzione uniforme delle sfere. Questo cuscinetto è compatibile con velocità di rotazione elevate, il che lo rende versatile e adatto a un’ampia gamma di applicazioni.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è semplificata grazie alla presenza di guarnizioni di tenuta che impediscono la penetrazione di agenti contaminanti. Ciò riduce notevolmente la necessità di lubrificazioni frequenti, poiché il lubrificante interno è protetto e mantenuto in posizione per un lungo periodo. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato dei cuscinetti per assicurarsi che funzionino correttamente e di sostituire il lubrificante quando necessario. Una manutenzione adeguata consentirà di prolungare la durata del cuscinetto e di massimizzare l’efficienza delle macchine.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di guarnizioni in gomma, che offrono una barriera efficace contro la penetrazione di polvere, sporco e umidità. Queste guarnizioni consentono di mantenere una lubrificazione ottimale all’interno del cuscinetto, riducendo così l’usura e prolungando la durata del prodotto. Questo sistema di tenuta è particolarmente vantaggioso in ambienti difficili dove la presenza di contaminanti può causare guasti prematuri. Mantenendo il lubrificante all’interno e le impurità all’esterno, questo cuscinetto garantisce prestazioni affidabili e durature, anche in condizioni di lavoro impegnative.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato del gruppo Schaeffler, riconosciuto per la sua tecnologia all’avanguardia e la sua competenza nel settore dei cuscinetti. Da oltre 130 anni, FAG offre soluzioni innovative e di alta qualità per le industrie di tutto il mondo. Con un’ampia gamma di cuscinetti, FAG si impegna a fornire prodotti affidabili e performanti per soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti. Il marchio si impegna a fornire prodotti che migliorino l’efficienza, riducano i costi di manutenzione e aumentino la durata delle attrezzature.

Punti di forza

- Funzionamento fluido e silenzioso, anche in condizioni di carico elevato.
- Resistenza all’usura e alla fatica, a garanzia di una lunga durata.
- Protezione efficace e a tenuta stagna grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati.
- Conveniente grazie al suo design di generazione C che consente di ridurre la perdita di grasso, migliorare la protezione dalle impurità, risparmiare energia e prolungare la durata del cuscinetto.
- Manutenzione ridotta grazie al design semplice del cuscinetto che facilita l’ispezione, la pulizia e la lubrificazione, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è ampiamente utilizzato in una varietà di settori industriali grazie alla sua capacità di sopportare sia carichi radiali che assiali. Viene impiegato in apparecchiature industriali che richiedono una rotazione rapida e fluida.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-hrs
Regime limite20300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6300 N
3,74 IVA esclusa
/ Unità
4,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.