Cuscinetto radiale a sfere FAG 4202-BB-TVH, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4202-BB-TVH
Rubix:160000000374772
Produttore:0219415130000
EAN:4064328078208
0219415130000-CUSCINETTO A SFERE 4202-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219415130000-CUSCINETTO A SFERE 4202-BB-TVH


I cuscinetti rigidi a sfere FAG sono componenti essenziali per numerosi settori industriali, tra cui quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.
Questi cuscinetti sono progettati per offrire prestazioni ottimali in ambienti diversi, grazie alla loro affidabilità e durata.

Caratteristiche:
I cuscinetti rigidi a sfere a due file hanno una struttura simile a quella dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila, ma presentano due scanalature di rotolamento negli anelli interno ed esterno, ciascuna con la propria fila di sfere. Grazie al maggior numero di elementi rotanti, presentano una maggiore capacità di carico e vengono spesso utilizzati in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila risulta insufficiente.

Poiché il design dei cuscinetti a sfere a due file consente di sopportare carichi momentanei, possono essere impiegati in applicazioni in cui un albero corto è supportato da un unico cuscinetto. I cuscinetti rigidi a sfere a due file sono, di serie, disponibili solo come cuscinetti aperti, senza coperchi né guarnizioni.

I cuscinetti a sfere a due file non sono autoallineanti a causa della loro struttura interna. Quando si utilizzano questi cuscinetti, non è ammesso alcun disallineamento. Per la loro concezione e funzione, i cuscinetti a due file di sfere corrispondono a una coppia di cuscinetti a una fila di sfere. Sono progettati per velocità di rotazione elevate o molto elevate e vengono utilizzati quando la capacità di carico dei cuscinetti a una fila di sfere è insufficiente. Le versioni a due file, a parità di diametro interno e diametro esterno, sono leggermente più larghe dei cuscinetti a una fila di sfere, ma sopportano carichi molto più elevati rispetto a questi ultimi.

I cuscinetti a sfere senza tenuta possono essere utilizzati fino a una temperatura di esercizio di +120 °C. Per applicazioni a temperature superiori a +120 °C, vi preghiamo di consultarci.

Manutenzione:
Per garantire la massima durata, si raccomanda di lubrificare regolarmente i cuscinetti a sfere FAG con grasso di qualità. Assicuratevi di seguire le raccomandazioni del produttore per una manutenzione ottimale.

Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è a tenuta stagna e deve essere lubrificato regolarmente. Questo cuscinetto rigido a sfere non è a tenuta stagna e pertanto non è raccomandato in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Con un'ampia gamma di prodotti adatti a diverse esigenze, FAG è un partner di fiducia per l'industria. Integrando i cuscinetti a sfere FAG nelle vostre attrezzature, beneficerete di prestazioni ottimali e di un'affidabilità a tutta prova.

Punti di forza

- Design semplice e funzionamento robusto.
- La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

- Elettrodomestici
- Componenti automobilistici
- Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x35x35 mm
Peso80 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16400 rpm
Regime limite17100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12400 N
Codice doganale84821090
€ 18,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.