Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-H-2RSR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6202-H-2RSR
Rubix:999201229090344
Produttore:0937980160000
EAN:4054371614867


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0937980160000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6202-H-2RSR
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a sfere a una fila, della serie H, con guarnizioni di tenuta e gabbia in lamiera d’acciaio.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è pre-lubrificato in fabbrica, il che consente di ridurre notevolmente i costi di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificare occasionalmente lo stato del prodotto per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di tenuta per proteggere i cuscinetti a sfere e la gabbia da polvere, sporco e umidità, garantendo così una lunga durata e prestazioni costanti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti affidabili e di alta qualità per soddisfare le esigenze delle industrie più esigenti.
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a sfere a una fila, della serie H, con guarnizioni di tenuta e gabbia in lamiera d’acciaio.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è pre-lubrificato in fabbrica, il che consente di ridurre notevolmente i costi di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificare occasionalmente lo stato del prodotto per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di tenuta per proteggere i cuscinetti a sfere e la gabbia da polvere, sporco e umidità, garantendo così una lunga durata e prestazioni costanti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti affidabili e di alta qualità per soddisfare le esigenze delle industrie più esigenti.
Punti di forza
• Design a singola fila: ottimizza il contatto tra i cuscinetti e le piste di rotolamento, riducendo così l’attrito e l’usura.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre robustezza e una buona capacità di carico.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto da polvere, acqua e altri agenti contaminanti, garantendo così una maggiore durata.
• Manutenzione ridotta: le guarnizioni di tenuta riducono la frequenza degli interventi di manutenzione.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre robustezza e una buona capacità di carico.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto da polvere, acqua e altri agenti contaminanti, garantendo così una maggiore durata.
• Manutenzione ridotta: le guarnizioni di tenuta riducono la frequenza degli interventi di manutenzione.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per l’impiego in macchinari industriali, attrezzature meccaniche e altre applicazioni che richiedono un cuscinetto affidabile e performante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h-2rsr |
| Regime limite | 12400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3720 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7640 N |
| Peso | 0,045 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione