Cuscinetto radiale a sfere FAG 6317-J20AB-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 41 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6317-J20AB-C3
Rubix:999190200009160
Produttore:0704899550030
EAN:4047643087865
0704899550030-CUSCINETTO A SFERE 6317-J20AB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704899550030-CUSCINETTO A SFERE 6317-J20AB-C3


I cuscinetti a sfere sono di concezione semplice, versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle velocità elevate, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versione a una o due file.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere unisce semplicità di progettazione e prestazioni robuste, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali. Progettato senza tenuta, questo modello aperto favorisce una migliore dissipazione termica. La presenza della gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la stabilità del cuscinetto aumentando al contempo la sua resistenza alle vibrazioni. Il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di gestire piccole dilatazioni termiche, garantendo una rotazione fluida e una durata prolungata. Il rivestimento ceramico a basso spessore sull’anello esterno fornisce un efficace isolamento elettrico, proteggendo così i componenti dalle correnti parassite.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una corona è progettato senza tenuta, il che significa che è più esposto alle particelle di polvere e ad altri contaminanti. Si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto per prevenire i rischi di usura.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua capacità di fornire prodotti affidabili e di alta qualità. Con un’esperienza pluridecennale, FAG è sinonimo di innovazione e prestazioni nel settore dei cuscinetti. I prodotti FAG sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi degli ambienti industriali moderni, offrendo soluzioni durevoli ed efficienti per una vasta gamma di applicazioni. Il marchio è rinomato per il suo impegno verso la soddisfazione del cliente e la qualità dei suoi prodotti.

Punti di forza

Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto rigido a una fila di sfere garantisce una dissipazione termica essenziale per evitare il rischio di surriscaldamento. Il rivestimento in ceramica applicato sull’anello esterno fornisce un efficace isolamento elettrico, proteggendo così il cuscinetto dalle correnti parassite e prolungando la durata del componente, prevenendo al contempo danni alle apparecchiature. La sua gabbia in lamiera d’acciaio aumenta la stabilità del cuscinetto e la sua resistenza alle vibrazioni, contribuendo così a migliorare le prestazioni complessive e ad aumentare la durata. Il gioco radiale C3 integrato consente al cuscinetto di gestire piccole dilatazioni termiche, garantendo un funzionamento fluido e una maggiore durata.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è particolarmente adatto a diverse applicazioni industriali quali motori elettrici, macchine utensili e generatori. Grazie al suo design aperto, è raccomandato per ambienti in cui i rischi di contaminazione sono bassi. È inoltre adatto a sistemi che richiedono isolamento elettrico, in particolare nei settori dell’energia e delle apparecchiature elettroniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4250 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-j20ab
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r97000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
Codice doganale84821090
€ 481,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 587,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.