Cuscinetto radiale a sfere FAG 61905-2Z>N, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:61905-2Z>N
Rubix:999240222050031
Produttore:3005183580000
EAN:4064328074309
3005183580000-CUSCINETTO A SFERE 61905-2Z>N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3005183580000-CUSCINETTO A SFERE 61905-2Z>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda 619..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r4550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7010 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,71 IVA esclusa
/ Unità
14,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.