Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-H, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-H
Rubix:999201229090360
Produttore:0938563000000
EAN:4054371611538
0938563000000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938563000000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6210-H


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-h
Regime di riferimento8100 rpm
Regime limite10500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23220 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35070 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.