Cuscinetto radiale a sfere FAG 6302-C-2Z>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6302-C-2Z>V
Rubix:999201229090702
Produttore:0949835000000
EAN:4054372546754
0949835000000-CUSCINETTO A SFERE 6302-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0949835000000-CUSCINETTO A SFERE 6302-C-2Z>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale in numerose applicazioni industriali, garantendo una rotazione fluida e duratura. Progettato con precisione, questo cuscinetto è particolarmente adatto a velocità elevate e molto elevate, in ambienti esigenti, dove l’affidabilità e la durata sono fondamentali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG di generazione C si distingue per il suo design a singola fila di sfere. Ciò gli conferisce una grande robustezza e la capacità di sopportare un carico assiale moderato oltre ai carichi radiali. È dotato di deflettori in lamiera d’acciaio, che proteggono gli elementi interni da impurità e polvere grossolana, garantendo così una lunga durata. Il cuscinetto è provvisto di una gabbia in lamiera d’acciaio, che ne rafforza la resistenza alle deformazioni sotto carichi elevati e consente una migliore distribuzione di tali carichi su ciascuna delle sfere.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali di questo cuscinetto rigido a sfere FAG, è necessario un controllo regolare. Sebbene questo tipo di cuscinetto sia progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, si raccomanda di verificarne periodicamente lo stato, così come quello dei deflettori. Questo cuscinetto è lubrificato a vita dal produttore, non è necessario lubrificarlo ulteriormente.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di deflettori in lamiera d’acciaio, che offrono un’efficace protezione contro le impurità di medie e grandi dimensioni. Questi deflettori si rivelano utili in ambienti industriali in cui i cuscinetti sono esposti a proiezioni di residui che potrebbero comprometterne la durata (trucioli, ghiaia, ecc.). La generazione C aggiunge a questo cuscinetto una tenuta a passaggio stretto su entrambi i lati, che consente di conservare il grasso per tutta la sua durata, anche ad alta velocità.

Informazioni sul marchio:
FAG, membro del gruppo Schaeffler, è un marchio di fama mondiale specializzato nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici di alta precisione. Con un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, FAG continua a superare i limiti della tecnologia dei cuscinetti ormai da oltre un secolo.

Punti di forza

Questo modello rigido a singola fila di sfere FAG sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. È progettato per velocità da elevate a molto elevate. Questo cuscinetto di nuova generazione è più silenzioso e offre prestazioni migliori. Inoltre, la protezione garantita da due flange in acciaio ne aumenta la durata e riduce la manutenzione necessaria.

Applicazioni

• Macchine utensili
• Trasportatori e sistemi di movimentazione
• Attrezzature agricole e agroalimentari
• Tessile e macchine da stampa

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2z
Regime di riferimento19200 rpm
Regime limite23500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13300 N
€ 3,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.