Cuscinetto radiale a sfere FAG 6213-2Z-C3, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6213-2Z-C3
FAG:6213-2Z-C3
Rubix:160000000374290
Produttore:0167210630030
EAN:4054372708329


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0167210630030-CUSCINETTO A SFERE 6213-2Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1030 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Regime limite | 7300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 41500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 63000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore