Cuscinetto radiale a sfere FAG 6013-Z, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6013-Z
Rubix:160000000373912
Produttore:0190936830000
EAN:4012801163859
0190936830000-CUSCINETTO A SFERE 6013-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190936830000-CUSCINETTO A SFERE 6013-Z


I cuscinetti rigidi a sfere a una fila si distinguono per la loro versatilità, il funzionamento silenzioso e la robustezza. Questi cuscinetti sono ideali per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature in ambienti diversi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e un deflettore metallico. Il suo design robusto e la qualità di fabbricazione lo rendono una scelta affidabile per le esigenze di trasmissione di carichi radiali e assiali. Tollera solo lievi disallineamenti, pertanto le superfici di appoggio devono essere perfettamente allineate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore e di una gabbia in lamiera d’acciaio che proteggono le sfere dalla contaminazione da particelle esterne. Ciò garantisce un funzionamento affidabile e prolunga la durata del prodotto in ambienti difficili. Questo cuscinetto a sfere è pre-lubrificato con grasso di alta qualità per ridurre al minimo la manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un partner di fiducia per tutte le esigenze relative ai cuscinetti. Da decenni, il marchio è riconosciuto come leader mondiale nella produzione di cuscinetti rigidi a una fila di sfere di alta qualità. Grazie a un’esperienza senza pari e all’impegno verso l’innovazione, offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti del settore. Scegliendo questo cuscinetto rigido a una fila di sfere, si opta per prestazioni, affidabilità e durata.

Punti di forza

• Design semplice e funzionamento robusto.
• La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
• Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Apparecchiature mediche
• Tapis roulant
• Piccoli riduttori.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x100x100 mm
Peso456 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento7100 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r25000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
26,27 IVA esclusa
/ Unità
32,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.