Cuscinetto radiale a sfere SNR 6212ZZC3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6212ZZC3
Rubix:999250616004124
EAN:3413521197703
CUSCINETTI A SFERE 6212ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6212ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)113x113x33 mm
Peso798 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr51600 N
Peso0,785 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.