Cuscinetto radiale a sfere SKF 6212/P52, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6212/P52
Rubix:160000000359199
Produttore:42886
EAN:7316571088822


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6212/P52
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Ideale per ambienti controllati, garantisce una facile installazione e prestazioni ottimali. Grazie al gioco ridotto, è adatto a montaggi a stretto accoppiamento.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale interno C2. Privi di guarnizioni che smorzino le vibrazioni, i cuscinetti aperti generano più rumore sotto carico. Il gioco ridotto (C2) aumenta la rigidità, il che può accrescere il rumore e le vibrazioni. L’assenza di guarnizioni consente una migliore dissipazione termica e un accesso diretto per le operazioni di manutenzione. Presenta una precisione dimensionale e di rotazione conforme alla classe di tolleranza ISO 5. Con una classe di tolleranza 5, questo cuscinetto è adatto ad applicazioni che richiedono una maggiore precisione di rotazione e/o velocità di funzionamento.
Manutenzione:
Il design aperto di questo cuscinetto richiede una manutenzione rigorosa. È importante lubrificarlo regolarmente per evitare un’usura prematura dovuta al gioco ridotto.
Tenuta:
Senza guarnizioni, questo cuscinetto non è protetto dalla polvere e dai liquidi. Sebbene l’assenza di guarnizioni riduca al minimo l’attrito, espone il cuscinetto a contaminanti esterni, rendendo necessari ambienti puliti per evitare l’intrusione di detriti.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e sistemi di ingegneria di precisione. Riconosciuta per la sua innovazione e qualità, SKF offre soluzioni in vari settori, tra cui quello automobilistico, aeronautico ed energetico, con l’obiettivo di massimizzare le prestazioni delle attrezzature e l’affidabilità dei movimenti.
Punti di forza:
• Gabbia in lamiera d’acciaio resistente a carichi costanti
• Design aperto che facilita la manutenzione
• Buona dissipazione termica
• Precisione di classe ISO 5 per applicazioni esigenti
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto ai sistemi di trasmissione nei robot industriali, ai motori di precisione e alle apparecchiature di misurazione. Adatto ad ambienti a basse vibrazioni, è ideale per settori che richiedono montaggi stretti e una rotazione stabile, come le stampanti industriali e alcuni sistemi di controllo.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio e di un gioco radiale interno C2. Privi di guarnizioni che smorzino le vibrazioni, i cuscinetti aperti generano più rumore sotto carico. Il gioco ridotto (C2) aumenta la rigidità, il che può accrescere il rumore e le vibrazioni. L’assenza di guarnizioni consente una migliore dissipazione termica e un accesso diretto per le operazioni di manutenzione. Presenta una precisione dimensionale e di rotazione conforme alla classe di tolleranza ISO 5. Con una classe di tolleranza 5, questo cuscinetto è adatto ad applicazioni che richiedono una maggiore precisione di rotazione e/o velocità di funzionamento.
Manutenzione:
Il design aperto di questo cuscinetto richiede una manutenzione rigorosa. È importante lubrificarlo regolarmente per evitare un’usura prematura dovuta al gioco ridotto.
Tenuta:
Senza guarnizioni, questo cuscinetto non è protetto dalla polvere e dai liquidi. Sebbene l’assenza di guarnizioni riduca al minimo l’attrito, espone il cuscinetto a contaminanti esterni, rendendo necessari ambienti puliti per evitare l’intrusione di detriti.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e sistemi di ingegneria di precisione. Riconosciuta per la sua innovazione e qualità, SKF offre soluzioni in vari settori, tra cui quello automobilistico, aeronautico ed energetico, con l’obiettivo di massimizzare le prestazioni delle attrezzature e l’affidabilità dei movimenti.
Punti di forza:
• Gabbia in lamiera d’acciaio resistente a carichi costanti
• Design aperto che facilita la manutenzione
• Buona dissipazione termica
• Precisione di classe ISO 5 per applicazioni esigenti
Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto ai sistemi di trasmissione nei robot industriali, ai motori di precisione e alle apparecchiature di misurazione. Adatto ad ambienti a basse vibrazioni, è ideale per settori che richiedono montaggi stretti e una rotazione stabile, come le stampanti industriali e alcuni sistemi di controllo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 758,3 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62.. |
| Precisione | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione