Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-RSR-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6206-RSR-C3
Rubix:999210325076179
Produttore:0167201480030
EAN:4012801064255
0167201480030-CUSCINETTO A SFERE 6206-RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167201480030-CUSCINETTO A SFERE 6206-RSR-C3


Cuscinetti a sfere 62..-RSR, a una corona, con guarnizione di tenuta, gabbia in lamiera d’acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso189 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-rsr
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Codice doganale84821090
€ 7,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.