Cuscinetto radiale a sfere SNR 6209HT200ZZ, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6209HT200ZZ
Rubix:999250616003956
EAN:3413520353230
CUSCINETTI A SFERE 6209.HT200ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6209.HT200ZZ


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati, per applicazioni a 200°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x93x26 mm
Peso420 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8700 rpm
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32200 N
Peso0,404 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.