Cuscinetto radiale a sfere FAG S6201-2Z>N, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6201-2Z>N
Rubix:999250826020097
Produttore:3025724490000
EAN:4064328664777


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 3025724490000-CUSCINETTO A SFERE S6201-2Z>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, a singola fila, schermature, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore