Cuscinetto radiale a sfere SNR 6204HT200ZZ, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6204HT200ZZ
Rubix:999250616003958
EAN:3413520358211
CUSCINETTI A SFERE 6204.HT200.ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6204.HT200.ZZ


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati, per applicazioni a 200°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x21 mm
Peso110 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Peso0,107 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.