Cuscinetto radiale a sfere FAG 6316-2Z-C4, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6316-2Z-C4
Rubix:999210325076232
Produttore:0167241860040
EAN:4026677061454
0167241860040-CUSCINETTO A SFERE 6316-2Z-C4
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167241860040-CUSCINETTO A SFERE 6316-2Z-C4


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, a singola corona, secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3820 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie63..-2z
Regime di riferimento5500 rpm
Regime limite4550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
113,19 IVA esclusa
/ Unità
138,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.