Cuscinetto radiale a sfere SNR 6305FT150, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR Cuscinetto a sfere specifico EE3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6305FT150
Rubix:999250616004101
EAN:3413520143855
CUSCINETTI A SFERE 6305.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6305.FT150


Cuscinetto a una corona di sfere scanalate TOPLINE, contatto radiale, gabbia in lamiera d'acciaio, tenute in Viton su entrambi i lati, per applicazioni fino a +150°C
Cuscinetto a una corona di sfere scanalate, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, cuscinetto per temperature di esercizio fino a +150°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x70x22 mm
Peso236 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime limite8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23500 N
Peso0,225 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.