Cuscinetto radiale a sfere FAG S6005-2RSR>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6005-2RSR>N
Rubix:999251003000803
Produttore:3012646860000
EAN:4064328189331
3012646860000-CUSCINETTO A SFERE S6005-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3012646860000-CUSCINETTO A SFERE S6005-2RSR>N


I cuscinetti a sfere a gola profonda presentano un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie al loro design offrono un basso momento torcente dovuto all'attrito, rendendoli adatti ad alte velocità e in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a una e due file.

Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nell'industria dei cuscinetti, noto per la sua competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio è impegnato a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.

Punti di forza

Design semplice e robusto nel funzionamento.

Il basso momento torcente dovuto all'attrito consente elevate velocità di rotazione.

In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.

Applicazioni

Adatto per velocità medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series60..-2rsr
Materialeacciaio
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4680 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8550 N
€ 17,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.