Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-2RSR-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6208-2RSR-C3
Rubix:170000000516125
Produttore:0167203850030
EAN:4012801070348
0167203850030-CUSCINETTO A SFERE 6208-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167203850030-CUSCINETTO A SFERE 6208-2RSR-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali in diversi ambienti industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila si distingue per la sua robustezza e affidabilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per gestire efficacemente carichi radiali elevati grazie alla sua struttura a una fila di sfere. Questo tipo di cuscinetto è noto per la sua robustezza e durata negli ambienti industriali. La gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo il rischio di usura prematura. È dotato di due guarnizioni in gomma che proteggono i componenti interni da polvere, liquidi e altre impurità. Questo design garantisce non solo una lunga durata, ma anche una rotazione fluida e silenziosa, essenziale per un funzionamento ottimale in diverse applicazioni.

Manutenzione:
Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto rigido a sfere FAG richiede poca manutenzione. Le guarnizioni in gomma assicurano una protezione efficace contro le impurità, riducendo così la necessità di pulizie frequenti o rilubrificazioni. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le prestazioni del cuscinetto per individuare eventuali anomalie.

Tenuta:
La tenuta del cuscinetto rigido a sfere FAG è garantita da due guarnizioni in gomma, che proteggono efficacemente gli elementi interni da agenti contaminanti quali polvere, acqua o liquidi corrosivi. Questa barriera di tenuta svolge un ruolo cruciale nel preservare la lubrificazione interna, garantendo così una rotazione fluida e riducendo le esigenze di manutenzione.

Punti di forza

La protezione garantita dalle guarnizioni in gomma impedisce l’infiltrazione di polvere, acqua e altri agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto. La gabbia in lamiera d’acciaio rafforza la solidità del prodotto e consente una migliore distribuzione dei carichi, riducendo le vibrazioni e migliorando la stabilità dell’apparecchiatura. Inoltre, grazie a una lubrificazione ottimale trattenuta dalle guarnizioni di tenuta, la manutenzione risulta semplificata e i costi di esercizio ridotti. Questo prodotto offre quindi una soluzione affidabile e performante per le esigenze industriali più esigenti.

Applicazioni

• Componenti automobilistici
• Riduttori di piccole dimensioni
• Elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso372 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2rsr
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Codice doganale84821090
€ 9,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.