Cuscinetto radiale a sfere FAG 6007-TB, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere 60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6007-TB
Rubix:160000000378874
Produttore:0190921640000
EAN:4012801163675
0190921640000-CUSCINETTO 6007-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190921640000-CUSCINETTO 6007-TB


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x62x62 mm
Peso151 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.