Cuscinetto radiale a sfere FAG 61852-M, Diametro esterno: 320 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 260 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61852-M
Rubix:160000000373533
Produttore:0167191820000
EAN:4012801202619
0167191820000-CUSCINETTO A SFERE 61852-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167191820000-CUSCINETTO A SFERE 61852-M


Questo cuscinetto a sfere di marca FAG è dotato di una gabbia in ottone che gli garantisce un'elevata stabilità meccanica, resistenza agli urti e un'eccellente capacità di carico radiale e assiale, in entrambe le direzioni. Il suo design aperto facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione durevole e performante per le applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere integra una gabbia in ottone che gli conferisce una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Funziona a velocità elevate grazie al basso attrito interno e al gioco radiale standard, garantendo un movimento fluido. Adatto ad ambienti puliti e controllati, richiede una lubrificazione regolare per preservarne le prestazioni. La sua robustezza consente di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, mantenendo al contempo una distribuzione uniforme delle forze sugli elementi volventi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto deve essere lubrificato regolarmente con grasso o olio di qualità, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomanda un’ispezione periodica dei livelli di rumore, della temperatura e delle vibrazioni per individuare eventuali segni di usura. In caso di contaminazione da particelle o polvere, è necessaria una pulizia accurata per evitare qualsiasi deterioramento. Durante il montaggio e lo smontaggio, è essenziale un ambiente pulito per limitare i rischi di contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere è privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende più esposto a contaminanti esterni, quali polvere o umidità. È preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione e migliora il raffreddamento, ma richiede una maggiore attenzione alla lubrificazione e alla pulizia per preservarne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
FAG, filiale del gruppo Schaeffler, è riconosciuta a livello mondiale per la sua competenza nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida ad alta precisione. L’innovazione e la padronanza dei materiali sono al centro dei suoi sviluppi, garantendo prodotti performanti e durevoli. Il suo know-how è rivolto ai settori industriale e automobilistico, dove l’affidabilità e la robustezza sono essenziali.

Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Funzionamento fluido grazie all’attrito ridotto;
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione;
- Gabbia in ottone che offre un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere viene utilizzato in numerose applicazioni industriali. È ideale per cambi, compressori e sistemi di trasporto, dove la sua stabilità dimensionale garantisce un funzionamento efficiente. Trova inoltre impiego nelle turbine, nei motori aeronautici e nelle macchine industriali pesanti, dove deve sopportare carichi elevati e vibrazioni moderate. Il suo utilizzo è diffuso nel settore energetico e metallurgico, garantendo un’affidabilità ottimale in condizioni impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x320x320 mm
Peso5300 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2070 rpm
Regime limite3500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r132000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
Codice doganale84821090
€ 1017,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1241,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.