Cuscinetto radiale a sfere FAG 16002-A-C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:16002-A-C3
Rubix:160000000373688
Produttore:0604501770030
EAN:4012802335309
0604501770030-CUSCINETTO A SFERE 16002-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0604501770030-CUSCINETTO A SFERE 16002-A-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Il cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e consente un facile montaggio. La sua struttura aperta semplifica la manutenzione e lo rende adatto ad applicazioni ad alta velocità. Dotato di gioco radiale interno C3 e di un design interno modificato (contrassegnato con "A"), garantisce un funzionamento fluido con minore attrito.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG presenta un gioco radiale interno C3, che offre una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche, un funzionamento stabile ad alta velocità e una riduzione dell’attrito interno. Il suo design interno modificato (contrassegnato con la lettera “A”) ottimizza la distribuzione dei carichi e migliora la robustezza durante il funzionamento. Questo cuscinetto è progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione uniforme delle sfere, riducendo così l’attrito e il rumore. Infine, l’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la lubrificazione e l’ispezione, offrendo al contempo una coppia di resistenza ridotta, ideale per applicazioni ad alta velocità.

Manutenzione:
Trattandosi di un cuscinetto aperto, privo di guarnizioni o deflettori, è fondamentale lubrificarlo regolarmente con un lubrificante adatto all’applicazione. L’uso di un lubrificante di qualità consente di ridurre l’usura prematura e di ottimizzare la durata del prodotto. Si raccomandano ispezioni periodiche per individuare eventuali segni di usura o anomalie. In caso di segni di malfunzionamento, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare il deterioramento dell’apparecchiatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. È quindi più adatto ad ambienti puliti e controllati. L'assenza di guarnizioni consente una riduzione della coppia di resistenza, favorendo un funzionamento fluido. Tuttavia, questa configurazione espone il cuscinetto a contaminanti esterni, quali polvere e umidità, e richiede una lubrificazione regolare per prevenire eventuali deterioramenti.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata. I suoi cuscinetti sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali, offrendo un’eccellente capacità di carico e una resistenza all’usura ottimizzata.

Vantaggi chiave:
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Design aperto che facilita la manutenzione e la lubrificazione;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità grazie al gioco radiale interno C3;
- Bassa coppia di resistenza, che riduce l’attrito interno;
- Fabbricazione di alta qualità che garantisce una lunga durata.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per motori elettrici, pompe industriali, ventilatori e macchine utensili. È adatto anche a sistemi di trasporto e attrezzature che richiedono prestazioni affidabili ad alta velocità. Trova inoltre impiego nell’industria agroalimentare, nelle macchine agricole, nei sistemi di trasmissione e nelle applicazioni aeronautiche, dove la gestione termica e la durata sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x32x32 mm
Peso25 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie160..-a
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite33500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2840 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5590 N
Codice doganale84821090
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.