Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202-2Z/LHT23, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6202-2Z/LHT23
Rubix:160000000359425
Produttore:42176
EAN:7316571080383


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2Z/LHT23
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
SKF propone questo cuscinetto rigido a sfere con flange metalliche, progettato per offrire un buon equilibrio tra capacità di carico, efficienza e protezione moderata contro i contaminanti. Questo cuscinetto è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali e si distingue per la sua robustezza, la capacità di funzionare a velocità elevate e il basso attrito. È particolarmente indicato per ambienti in cui è necessaria una protezione contro detriti di grandi dimensioni e particelle di medie dimensioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere del marchio SKF presenta un'eccellente capacità di carico radiale e una capacità assiale moderata, grazie alla sua gabbia in lamiera d'acciaio. Il gioco radiale standard (CN) consente di ridurre gli attriti, garantendo così un funzionamento fluido, anche a velocità elevate. Le flange metalliche aggiungono un leggero attrito supplementare, ma fungono da barriera contro i contaminanti di grandi dimensioni. Pertanto, questo cuscinetto offre un perfetto equilibrio tra protezione dai detriti e attrito moderato, con livelli di rumorosità e vibrazioni controllati. Inoltre, è lubrificato con grasso al litio addensato, di classe 2 secondo la classificazione NLGI, che gli consente di funzionare in un intervallo di temperature compreso tra -50 e +140 °C.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere, dotato di deflettori metallici su entrambi i lati, garantisce un’efficace protezione contro i contaminanti di medie e grandi dimensioni grazie alla sua tenuta a passaggio stretto. Pre-lubrificato con grasso di alta qualità, è progettato per funzionare senza rilubrificazione, il che consente di ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Il suo gioco standard (CN) garantisce prestazioni stabili pur richiedendo una manutenzione moderata. Tuttavia, si consiglia di effettuare ispezioni regolari per valutare lo stato del cuscinetto (rumore, temperatura, integrità) e di pulire le superfici esterne, se necessario, per rimuovere polvere o detriti. In caso di segni di usura o malfunzionamento, si raccomanda una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di flange metalliche che offrono protezione contro l’intrusione di detriti di grandi dimensioni e una protezione più limitata contro polvere e particelle di medie dimensioni.
Questi deflettori consentono inoltre di trattenere il lubrificante all’interno, evitando così eventuali perdite.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza:
- Capacità di funzionare a velocità elevate grazie a un attrito moderato;
- Buona resistenza ai carichi radiali e moderata capacità assiale in entrambe le direzioni;
- Deflettori metallici che offrono protezione contro i contaminanti di grandi dimensioni;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una buona resistenza a carichi costanti e moderati;
- Adatto a temperature di esercizio moderate.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per diverse applicazioni industriali, tra cui trasportatori, attrezzature agricole e sistemi logistici. È particolarmente indicato per ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come le linee di produzione o i dispositivi di movimentazione. Grazie alla sua robustezza e alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati, questo cuscinetto si integra perfettamente nei meccanismi industriali che richiedono affidabilità e durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere del marchio SKF presenta un'eccellente capacità di carico radiale e una capacità assiale moderata, grazie alla sua gabbia in lamiera d'acciaio. Il gioco radiale standard (CN) consente di ridurre gli attriti, garantendo così un funzionamento fluido, anche a velocità elevate. Le flange metalliche aggiungono un leggero attrito supplementare, ma fungono da barriera contro i contaminanti di grandi dimensioni. Pertanto, questo cuscinetto offre un perfetto equilibrio tra protezione dai detriti e attrito moderato, con livelli di rumorosità e vibrazioni controllati. Inoltre, è lubrificato con grasso al litio addensato, di classe 2 secondo la classificazione NLGI, che gli consente di funzionare in un intervallo di temperature compreso tra -50 e +140 °C.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere, dotato di deflettori metallici su entrambi i lati, garantisce un’efficace protezione contro i contaminanti di medie e grandi dimensioni grazie alla sua tenuta a passaggio stretto. Pre-lubrificato con grasso di alta qualità, è progettato per funzionare senza rilubrificazione, il che consente di ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Il suo gioco standard (CN) garantisce prestazioni stabili pur richiedendo una manutenzione moderata. Tuttavia, si consiglia di effettuare ispezioni regolari per valutare lo stato del cuscinetto (rumore, temperatura, integrità) e di pulire le superfici esterne, se necessario, per rimuovere polvere o detriti. In caso di segni di usura o malfunzionamento, si raccomanda una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di flange metalliche che offrono protezione contro l’intrusione di detriti di grandi dimensioni e una protezione più limitata contro polvere e particelle di medie dimensioni.
Questi deflettori consentono inoltre di trattenere il lubrificante all’interno, evitando così eventuali perdite.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza:
- Capacità di funzionare a velocità elevate grazie a un attrito moderato;
- Buona resistenza ai carichi radiali e moderata capacità assiale in entrambe le direzioni;
- Deflettori metallici che offrono protezione contro i contaminanti di grandi dimensioni;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una buona resistenza a carichi costanti e moderati;
- Adatto a temperature di esercizio moderate.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per diverse applicazioni industriali, tra cui trasportatori, attrezzature agricole e sistemi logistici. È particolarmente indicato per ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come le linee di produzione o i dispositivi di movimentazione. Grazie alla sua robustezza e alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati, questo cuscinetto si integra perfettamente nei meccanismi industriali che richiedono affidabilità e durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 46,5 g |
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 43000 rpm |
| Regime limite | 22000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8060 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione