Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2Z-L207-C3>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-6004-C-2Z-L207-C3
FAG:6004-C-2Z-L207-C3>V
Rubix:999210820053178
Produttore:0951217140030
EAN:4054372843129
0951217140030-CUSCINETTO A SFERE 6004-C-2Z-L207-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0951217140030-CUSCINETTO A SFERE 6004-C-2Z-L207-C3>V


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-c-2z
Regime di riferimento19700 rpm
Regime limite23200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.