Cuscinetto radiale a sfere FAG 6201-C-TVH-C3>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6201-C-TVH-C3
FAG:6201-C-TVH-C3>V
Rubix:999210325077095
Produttore:0956620570030
EAN:4054372736858


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0956620570030-CUSCINETTO A SFERE 6201-C-TVH-C3>V
Questo cuscinetto a sfere FAG è un componente essenziale in numerose applicazioni industriali. Progettato per soddisfare i rigorosi requisiti in termini di durata, prestazioni e affidabilità, questo cuscinetto è particolarmente adatto ad ambienti in cui la precisione e la capacità di sopportare carichi sono fondamentali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate, progettate per garantire prestazioni ottimali in diversi ambienti industriali. Il suo design a una fila di sfere consente una distribuzione omogenea dei carichi radiali. È di tipo aperto, il che significa che non presenta guarnizioni né deflettori, e dispone di un gioco radiale aumentato C3. La gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro garantisce una maggiore resistenza all’usura, mentre la generazione C offre una precisione dimensionale superiore, migliorando così la stabilità operativa.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto, è fondamentale verificarne lo stato. Poiché privo di guarnizioni, questo cuscinetto deve essere protetto da contaminanti e polvere, in particolare negli ambienti industriali più esposti.
Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni né deflettori, il che significa che è aperto. Ciò presenta il vantaggio di ridurre l’attrito e ottimizzare la dissipazione termica, ma lo rende anche più sensibile all’intrusione di particelle o contaminanti. Si raccomanda quindi di utilizzare questo tipo di cuscinetto in ambienti puliti o ben controllati.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio iconico del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Fin dalla sua fondazione, FAG si impegna a fornire soluzioni innovative e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze più complesse di diversi settori industriali. Grazie a una combinazione di tecnologia all’avanguardia e decenni di esperienza, FAG è diventata leader nel settore dei cuscinetti, garantendo prestazioni eccezionali attraverso i propri prodotti. Che si tratti dell’industria automobilistica, della produzione di energia o delle attrezzature industriali, FAG è un partner affidabile per le aziende che cercano di ottimizzare le proprie operazioni con componenti di alta qualità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate, progettate per garantire prestazioni ottimali in diversi ambienti industriali. Il suo design a una fila di sfere consente una distribuzione omogenea dei carichi radiali. È di tipo aperto, il che significa che non presenta guarnizioni né deflettori, e dispone di un gioco radiale aumentato C3. La gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro garantisce una maggiore resistenza all’usura, mentre la generazione C offre una precisione dimensionale superiore, migliorando così la stabilità operativa.
Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata del cuscinetto, è fondamentale verificarne lo stato. Poiché privo di guarnizioni, questo cuscinetto deve essere protetto da contaminanti e polvere, in particolare negli ambienti industriali più esposti.
Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni né deflettori, il che significa che è aperto. Ciò presenta il vantaggio di ridurre l’attrito e ottimizzare la dissipazione termica, ma lo rende anche più sensibile all’intrusione di particelle o contaminanti. Si raccomanda quindi di utilizzare questo tipo di cuscinetto in ambienti puliti o ben controllati.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio iconico del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Fin dalla sua fondazione, FAG si impegna a fornire soluzioni innovative e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze più complesse di diversi settori industriali. Grazie a una combinazione di tecnologia all’avanguardia e decenni di esperienza, FAG è diventata leader nel settore dei cuscinetti, garantendo prestazioni eccezionali attraverso i propri prodotti. Che si tratti dell’industria automobilistica, della produzione di energia o delle attrezzature industriali, FAG è un partner affidabile per le aziende che cercano di ottimizzare le proprie operazioni con componenti di alta qualità.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato per garantire un'efficace distribuzione dei carichi, riducendo così al minimo l'usura e prolungandone la durata. La sua gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro gli conferisce grande leggerezza e resistenza ottimale, anche in ambienti difficili. L’assenza di guarnizioni o deflettori ne semplifica la manutenzione e consente una dissipazione termica più efficiente, riducendo così i costi di esercizio. Appartenente alla generazione C, questo cuscinetto beneficia di un design ottimizzato che offre una maggiore precisione e una migliore stabilità. Versatile, può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni industriali, garantendo prestazioni affidabili in condizioni diverse. Il gioco radiale C3 è superiore al normale e consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere viene utilizzato in numerose applicazioni industriali, dove le prestazioni e l’affidabilità sono fondamentali. Essendo aperto, questo cuscinetto è più adatto ad ambienti puliti o controllati, dove la presenza di contaminanti è limitata. Può essere impiegato in macchinari industriali, impianti di lavorazione e sistemi di trasporto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 24600 rpm |
| Regime limite | 37000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione