Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-2Z-L069-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6211-2Z-L069-C3
Rubix:999210325076883
Produttore:0788862870030
EAN:4054369412871
0788862870030-CUSCINETTO A SFERE 6211-2Z-L069-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0788862870030-CUSCINETTO A SFERE 6211-2Z-L069-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
€ 22,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.