Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-2RSR-N, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6207-2RSR-N
Rubix:999210325076181
Produttore:0167202450000
EAN:4012801153508
0167202450000-CUSCINETTO A SFERE 6207-2RSR-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167202450000-CUSCINETTO A SFERE 6207-2RSR-N


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in ambienti difficili. Adatto a numerose applicazioni industriali, unisce robustezza, protezione dai contaminanti e funzionamento fluido. Il suo design integra guarnizioni in gomma e una scanalatura per anello elastico, garantendo una protezione efficace e un’installazione semplificata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di guarnizioni di tenuta in gomma su entrambi i lati, che offrono un’eccellente tenuta contro umidità e polvere. Il suo design integra una scanalatura per anello elastico, facilitando il montaggio e lo smontaggio. Il suo gioco radiale standard assicura un funzionamento fluido e una buona distribuzione dei carichi.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione ridotta grazie alle sue guarnizioni in gomma che trattengono efficacemente il lubrificante. Si raccomanda tuttavia di effettuare ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, le vibrazioni e il livello di rumore, garantendo così prestazioni ottimali a lungo termine.

Tenuta:
Le guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati del cuscinetto garantiscono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti esterni. Impediscono l’infiltrazione di polvere e umidità, trattenendo al contempo efficacemente il lubrificante all’interno. Questa tenuta aumenta la durata del cuscinetto, in particolare in ambienti esposti a sporco e umidità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.

Vantaggi chiave:
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
• Funzionamento fluido e silenzioso, riduzione delle vibrazioni.
• Installazione facilitata grazie alla scanalatura per l’anello elastico.
• Manutenzione ridotta, efficace ritenzione del lubrificante.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere viene utilizzato in diversi settori, tra cui:
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e da costruzione
• Trasmissione e motorizzazione
• Industria automobilistica
• Elettrodomestici
• Macchine utensili e sistemi di guida

Informazioni tecniche


Attributi
Peso284 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-2rsr
Codice doganale84821090
12,40 IVA esclusa
/ Unità
15,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.