Cuscinetto radiale a sfere SKF 6315M, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 37 mm | Diametro interno: 75 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6315M
Rubix:170000000478223
Produttore:408812
EAN:7316574133659




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6315M
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3686 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 37 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6315 |
| Gabbia | ottone |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore