Cuscinetto radiale a sfere SKF 6203-RSH/C3, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6203-RSH/C3
Rubix:170000000477080
Produttore:166116
EAN:7316571856322
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203-RSH/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6203-RSH/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF offre una soluzione versatile per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Dotato di una guarnizione singola in gomma, garantisce una protezione affidabile contro polvere e umidità sul lato sigillato, consentendo al contempo la ventilazione sul lato non protetto. Il suo gioco radiale interno maggiorato (C3) consente di raggiungere velocità elevate con un attrito ridotto, rendendolo la scelta ideale per applicazioni che richiedono prestazioni durature ad alta velocità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, grazie alla sua struttura in lamiera d’acciaio che offre una buona resistenza ai carichi continui. La guarnizione singola in gomma assicura una protezione parziale contro gli agenti contaminanti. Il gioco aumentato C3, dal canto suo, riduce al minimo l’attrito interno, consentendo prestazioni stabili ad alta velocità. Questo cuscinetto presenta inoltre una maggiore capacità di dissipazione termica grazie al suo lato aperto e una buona resistenza alle vibrazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione. La guarnizione singola in gomma offre al lato sigillato un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, quali polvere e umidità, e limita il rischio di fuoriuscita del lubrificante. Grazie al gioco maggiorato, riduce l'attrito interno, garantendo prestazioni stabili e affidabili per lunghi periodi, anche in ambienti operativi impegnativi. Tuttavia, si raccomanda un programma di manutenzione regolare per prolungarne la durata. Ciò include il monitoraggio dei livelli di rumore, della temperatura di funzionamento e delle condizioni generali, nonché la verifica e il rabbocco del lubrificante, se necessario. È preferibile controllare periodicamente l’integrità della guarnizione in gomma per garantire una tenuta ottimale. Durante le operazioni di manutenzione, è fondamentale mantenere un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze dei settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Gioco radiale interno C3 per prestazioni migliori alle alte velocità;
- Guarnizione singola in gomma che garantisce protezione da polvere e umidità su un lato;
- Design a basso attrito per ridurre le perdite di energia;
- Struttura in lamiera d’acciaio per una buona resistenza a carichi radiali e assiali moderati;
- Facile da montare, ideale per diverse applicazioni industriali.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è particolarmente adatto ad applicazioni quali motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È perfettamente adatto ad ambienti in cui la dissipazione termica è fondamentale, come i sistemi di ventilazione e le apparecchiature industriali soggette a carichi radiali elevati. Inoltre, il suo design ne consente un impiego efficace in ambienti esigenti in cui è necessario ridurre al minimo i livelli di vibrazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso62,8 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9950 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.