Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6205-2RS1/C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 6205-2RS1/C3
Rubix:160000000359675
Produttore:77981
EAN:7316571032610
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6205-2RS1/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6205-2RS1/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alla sua robusta struttura in acciaio inossidabile, assicura una protezione ottimale contro la corrosione, mantenendo al contempo un basso attrito interno grazie al gioco maggiorato. Questo prodotto sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, il che lo rende ideale per ambienti difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura a singola fila di sfere ed è dotato di una gabbia in acciaio inossidabile, che garantisce una lunga durata e un’eccezionale resistenza alla corrosione. È dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, che offrono una protezione rinforzata contro gli agenti contaminanti. Il gioco radiale interno C3, o gioco aumentato, consente al cuscinetto di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo efficace sistema di tenuta. Tuttavia, per garantirne le prestazioni a lungo termine, si raccomanda di verificarne regolarmente lo stato di funzionamento. È necessario monitorare la temperatura e le vibrazioni per evitare eventuali anomalie. Un controllo periodico consente di individuare eventuali malfunzionamenti prima che diventino critici. La lubrificazione è essenziale per mantenere le prestazioni del cuscinetto e ridurre l’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Questa tenuta impedisce l’ingresso di polvere, acqua e altri contaminanti, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. La gomma NBR garantisce un’eccellente resistenza agli oli e ai grassi, assicurando una protezione affidabile in ambienti industriali difficili.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche, fondata nel 1907 in Svezia. Riconosciuta per la sua innovazione, fornisce prodotti e servizi di alta qualità per migliorare l’affidabilità delle attrezzature industriali. SKF offre soluzioni in vari settori, tra cui quello automobilistico, aeronautico ed energetico, con una presenza in oltre 130 paesi in tutto il mondo.

Punti di forza:
• Elevata resistenza alla corrosione grazie all’acciaio inossidabile.
• Maggiore protezione contro i contaminanti grazie alle guarnizioni a labbro in gomma.
• Adatto ad ambienti ad alta temperatura grazie al gioco radiale C3.
• Manutenzione ridotta grazie a un efficace sistema di tenuta.
• Prestazioni stabili ad alta velocità con basso attrito interno.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni in cui le velocità elevate e la dissipazione termica sono fondamentali. Può essere utilizzato in motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili. La sua capacità di sopportare le dilatazioni termiche lo rende inoltre una scelta ideale per gli ambienti industriali in cui le temperature sono soggette a fluttuazioni. Questo prodotto è consigliato anche per i sistemi in cui è necessaria la protezione dalla polvere e dall’acqua, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130,3 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Seriew
Gabbiaacciaio
Regime limite8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11700 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821090
€ 29,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.